text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M10 x 1 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Referência 0B633709
Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Embalado por 1

Especificações

Desenho Macho manual
Comprimento da rosca (mm) 20
Comprimento total (mm) 63
Diâmetro do eixo (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 10
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte HSS
Chave quadrada (mm) 45782
Rosca esquerda Não

Descrição

HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Números do artigo

Referência 0B633709
EAN 4015448639527
UBB 500751835041
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 2000867083
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.