text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Forstner drill bit diameter 30 mm shank diameter 8 mm


According to DIN 7483G. With centring point and 2 main cutting edges. Peripheral cutting edge

Referência 9A167450
Diâmetro do furo (mm) 30
Diâmetro do eixo (mm) 8
Adequado para o tipo de veio de retenção Cilíndrico
Com furação central Sim
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do furo (mm) 30
Diâmetro do eixo (mm) 8
Adequado para o tipo de veio de retenção Cilíndrico
Com furação central Sim

Descrição

According to DIN 7483G. With centring point and 2 main cutting edges. Peripheral cutting edge

Números do artigo

Referência 9A167450
EAN 4015448582861
UBB 500751743138
UNSPSC 21102206
Artigo do fabricante nr 2000863244
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.