text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Flat chisel length 300 mm cutting edge width 26 mm shank cross-sect. 23 x 13 mm


DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Referência 5V190256
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 300
Largura do cinzel (mm) 26
Material Aço cromo-vanádio
Forma da haste Oval plana
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 300
Largura do cinzel (mm) 26
Material Aço cromo-vanádio
Forma da haste Oval plana

Descrição

DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Números do artigo

Referência 5V190256
EAN 4015448958055
UBB 500751281030
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 2000812106
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.