text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

TECWERK Flat chisel length 200 mm cutting edge width 24 mm shank cross-sect. 20 x 12 mm


DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Objednací číslo 7S061861
Surface protection Chromated
Length (mm) 200
Chisel width (mm) 20
Material Chrome-vanadium steel
Shank shape Flat oval
Baleno po 1

Specifikace

Surface protection Chromated
Length (mm) 200
Chisel width (mm) 20
Material Chrome-vanadium steel
Shank shape Flat oval

Popis

DIN 6453. Chromium-vanadium air-hardened steel. Made of flat oval steel. Painted. Hardened. Tempered drive head

Čísla materiálu

Objednací číslo 7S061861
EAN 4015448958024
UBB 500751280792
UNSPSC 27111901
Výrobní číslo položky 2000812103
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.