text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Fan-type disc dm 125 mm granulation 40 flat stain. steel zirconium corundum


Zirconium corundum. Particularly high cutting performance and long service life with alloyed, unalloyed and tempered steels, high tensile non-ferrous metals, stainless steel. Ideal for coarse and intermediate grinding. For machining weld seams, deburring, smoothing surfaces, rust removal and cast cleaning. Bore 22.23 mm Ø

Referência 5T932567
Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 40
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Plano
Número máximo de rotações (1/min) 12200
Diâmetro do disco (mm) 125
Granulação 40
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Adequado para madeira Sim
Tipo de partícula Corindo de zircônia

Descrição

Zirconium corundum. Particularly high cutting performance and long service life with alloyed, unalloyed and tempered steels, high tensile non-ferrous metals, stainless steel. Ideal for coarse and intermediate grinding. For machining weld seams, deburring, smoothing surfaces, rust removal and cast cleaning. Bore 22.23 mm Ø

Números do artigo

Referência 5T932567
EAN 4015448986218
UBB 500751518167
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 2000843535
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.