text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

TECKWERK Milling pin ZYA stainless steel dm 6 mm head length 16 mm shank dm 6 mm carbide


Numer artykułu 4V966491
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 16
Dentes Outro
Material de corte Outro
Pakowane po 1

Specyfikacje

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 16
Dentes Outro
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA
Marca Tecwerk

Numery artykułów

Numer artykułu 4V966491
EAN 4015448599173
UBB 500751890715
UNSPSC 27112803
Artykuł producenta nr 2000868053
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.