text.skipToContent text.skipToNavigation

TECKWERK Milling pin SKM dm 6 mm head length 13 mm shank dm 3 mm carbide normal serration


Referência 1U696315
Forma da cabeça Cone pontiagudo
Comprimento total (mm) 43
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 13
Dentes Outro
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cone pontiagudo
Comprimento total (mm) 43
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 13
Dentes Outro
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 SKM
Marca Tecwerk

Números do artigo

Referência 1U696315
EAN 4015448599623
UBB 500751894774
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 2000868335
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.