Machos manuais
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Roscar
Machos manuais
9Y667387
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
TECKWERK Hand tap DIN 5157 no. 2 G 1/2 inch x 14 HSS ISO 228
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9Y667387
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Rosca de gás
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho manual
Comprimento da rosca (mm)
22
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
16
Tipo de rosca
Rosca de gás
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
HSS
Rosca por polegada
14
Chave quadrada (mm)
12
Rosca esquerda
Não
Tamanho da rosca (polegadas)
1/2 polegada
Marca
Tecwerk
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9Y667387
EAN
4015448639725
UBB
500751836866
UNSPSC
27112806
Artigo do fabricante nr
2000867107