text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapete isolante de borracha Knipex 1000 x 10000 x 4mm


Tapete isolante Para isolamento no local de trabalho quando se trabalha sob tensão ou próximo de peças sob tensão. Nota sobre a data de validade: ver etiqueta no produto. - Espessura: 3.0mm- Dimensões: 10.000 x 1.000mm

Referência 7K461456
Largura 10000
Espessura (mm) 3
Comprimento (mm) 10000
Com camada anti-derrapante Não
Em rolo Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura 10000
Espessura (mm) 3
Comprimento (mm) 10000
Com camada anti-derrapante Não
Em rolo Sim
Transparente Não
Para tensão nominal até (V) 1000
Versão como bacia Não
Marca Knipex

Descrição

Tapete isolante Para isolamento no local de trabalho quando se trabalha sob tensão ou próximo de peças sob tensão. Nota sobre a data de validade: ver etiqueta no produto. - Espessura: 3.0mm- Dimensões: 10.000 x 1.000mm

Números do artigo

Referência 7K461456
EAN 4003773077855
UBB 500641820120
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 98 67 25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.