text.skipToContent text.skipToNavigation

Tapete isolante de borracha Knipex 1000 x 10000 x 1mm


Pano de cobertura Para proteção adicional quando se trabalha sob tensão ou próximo de peças sob tensão. Nota sobre o prazo de validade: ver etiqueta no produto. - Espessura: 1.0mm- Dimensões: 10.000 x 1.000mm

Referência 8I707683
Largura 10000
Espessura (mm) 1
Comprimento (mm) 10000
Com camada anti-derrapante Não
Em rolo Sim
Embalado por 1

Especificações

Largura 10000
Espessura (mm) 1
Comprimento (mm) 10000
Com camada anti-derrapante Não
Em rolo Sim
Transparente Não
Para tensão nominal até (V) 1000
Versão como bacia Não
Marca Knipex

Descrição

Pano de cobertura Para proteção adicional quando se trabalha sob tensão ou próximo de peças sob tensão. Nota sobre o prazo de validade: ver etiqueta no produto. - Espessura: 1.0mm- Dimensões: 10.000 x 1.000mm

Números do artigo

Referência 8I707683
EAN 4003773077831
UBB 500641819726
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 98 67 15
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.