Test catalogus aantal
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
Sinais de segurança
Anti derrapante
Tapetes de segurança
N43CL6153M
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
Tapete de segurança 3M 4300 Transparente 0,60 x 1,15m
Adiconar catálogo
Referência
N43CL6153M
Largura
600
Comprimento (mm)
1150
Antiderrapante
Sim
Marca
3M
Model
4300
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
600
Comprimento (mm)
1150
Antiderrapante
Sim
Marca
3M
Model
4300
Download como PDF
Imprimir
Descrição
3M™ Nomad™ Ultra Clean Matting 4300 é um tapete descartável para recolha de poeiras, composto por 40 folhas revestidas com um adesivo sensível à pressão. A superfície de elevada aderência remove o pó e as pequenas partículas das solas dos sapatos e das rodas dos carrinhos. Quando a camada superior está contaminada, é simplesmente retirada para expor a camada adesiva seguinte, pronta para utilização imediata. O tapete pode ser colocado diretamente em qualquer superfície limpa do chão e, sendo de baixo perfil, não necessita de qualquer rebordo ou moldura. Foi concebido para ajudar a proteger áreas limpas onde a limpeza e a higiene são factores críticos.
Números do artigo
Referência
N43CL6153M
UBB
500614775145
UNSPSC
32151805
Artigo do fabricante nr
N43CL615