text.skipToContent text.skipToNavigation

Talhadeira de biscoitos Bosch GFF 22 A

Artículo No. B4485.000.010
Výška 165
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 60
Dĺžka (mm) 365
Menovitá spotreba energie (W) 670
Hmotnosť stroja (kg) 2.9
Voľnobežné otáčky (1/min) 9000

Especificaciones

Výška 165
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 60
Dĺžka (mm) 365
Menovitá spotreba energie (W) 670
Hmotnosť stroja (kg) 2.9
Voľnobežné otáčky (1/min) 9000
Priemer frézovania (mm) 105
Hĺbka frézovania (mm) 22
Značka Bosch
Váha kusu (g) 5000
HS kód 84672199
Model GFF 22 A
Type Biscuit Joiner

Números de artículo

Artículo No. B4485.000.010
EAN 3165140619288
UBB 500620057280
UNSPSC 23101513
Artículo del fabricante nr 0601620070
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.