Roda giratória
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
Rodas
Roda giratória
2X513317
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
Swivel castor wheel dm 80 mm load cap. 70 kg with total locking device PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2X513317
Largura
27
Diâmetro
80
Carga útil
70
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
105
Rolamento
10 mm (3/8 pol.)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
27
Diâmetro
80
Carga útil
70
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
105
Rolamento
10 mm (3/8 pol.)
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2X513317
EAN
4260654033144
UBB
500581598025
UNSPSC
31162701
Artigo do fabricante nr
3000276010