text.skipToContent text.skipToNavigation

Swivel castor wheel dm 50 mm load cap. 55 kg BS ROLLEN


Referência 6L503632
Método de montagem Placa
Largura 18
Altura 70
Diâmetro 50
Carga útil 55
Modelo de roda Roda flangeada
Material da banda de rodagem Plástico
Embalado por 1

Especificações

Método de montagem Placa
Largura 18
Altura 70
Diâmetro 50
Carga útil 55
Modelo de roda Roda flangeada
Material da banda de rodagem Plástico
Rolamento Ex d
Forquilha de material Aço inoxidável
Mola Não
Proteção da superfície, garfo Outro
Marca Bs rollen

Números do artigo

Referência 6L503632
EAN 4021885105280
UBB 500582821822
UNSPSC 31162701
Artigo do fabricante nr G120.A90.051
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.