text.skipToContent text.skipToNavigation

Swivel castor wheel dm 200 mm load cap. 220 kg BS ROLLEN


Referência 8F773682
Método de montagem Placa
Largura 45
Altura 235
Diâmetro 200
Carga útil 220
Modelo de roda Roda flangeada
Material da banda de rodagem Borracha
Embalado por 1

Especificações

Método de montagem Placa
Largura 45
Altura 235
Diâmetro 200
Carga útil 220
Modelo de roda Roda flangeada
Material da banda de rodagem Borracha
Rolamento Outro
Forquilha de material Aço
Mola Não
Proteção da superfície, garfo Outro
Marca Bs rollen

Números do artigo

Referência 8F773682
EAN 4021885120689
UBB 500583437867
UNSPSC 31162701
Artigo do fabricante nr L400.B44.201
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.