text.skipToContent text.skipToNavigation

Swivel castor wheel dm 200 mm load cap. 205 kg solid rubber panel L135xW110 mm PROMAT


Referência 7F839933
Largura 50
Diâmetro 200
Carga útil 205
Modelo de roda Sólido com aro
Material da banda de rodagem Borracha
Comprimento do cubo (mm) 135
Rolamento 10 mm (3/8 pol.)
Embalado por 1

Especificações

Largura 50
Diâmetro 200
Carga útil 205
Modelo de roda Sólido com aro
Material da banda de rodagem Borracha
Comprimento do cubo (mm) 135
Rolamento 10 mm (3/8 pol.)
Marca Promat
Código pautal 73269098

Números do artigo

Referência 7F839933
EAN 4260654033106
UBB 500583095483
UNSPSC 31162701
Artigo do fabricante nr 3000276004
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.