text.skipToContent text.skipToNavigation

Swivel castor wheel dm 160 mm load cap. 135 kg with total locking device PROMAT


Referência 6S833896
Largura 40
Diâmetro 160
Carga útil 135
Modelo de roda Sólido com aro
Material da banda de rodagem Borracha
Comprimento do cubo (mm) 135
Rolamento 10 mm (3/8 pol.)
Embalado por 1

Especificações

Largura 40
Diâmetro 160
Carga útil 135
Modelo de roda Sólido com aro
Material da banda de rodagem Borracha
Comprimento do cubo (mm) 135
Rolamento 10 mm (3/8 pol.)
Marca Promat
Código do produto 73269098

Números do artigo

Referência 6S833896
EAN 4260654032604
UBB 500582919360
UNSPSC 31162701
Artigo do fabricante nr 3000276013
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.