text.skipToContent text.skipToNavigation

Swivel castor wheel dm 150 mm load cap. 240 kg BS ROLLEN


Referência 5W630155
Método de montagem Placa
Largura 40
Altura 190
Diâmetro 150
Carga útil 280
Modelo de roda Roda flangeada
Material da banda de rodagem Outro
Embalado por 1

Especificações

Método de montagem Placa
Largura 40
Altura 190
Diâmetro 150
Carga útil 280
Modelo de roda Roda flangeada
Material da banda de rodagem Outro
Rolamento Outro
Forquilha de material Aço
Mola Não
Proteção da superfície, garfo Outro
Marca Bs rollen

Números do artigo

Referência 5W630155
EAN 4021885094904
UBB 500582608658
UNSPSC 31162701
Artigo do fabricante nr L420.B31.150
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.