text.skipToContent text.skipToNavigation

Swivel castor wheel dm 125 mm load cap. 150 kg BS ROLLEN


Referência 7K650466
Método de montagem Placa
Largura 35
Altura 155
Diâmetro 125
Carga útil 175
Modelo de roda Roda flangeada
Material da banda de rodagem Outro
Embalado por 1

Especificações

Método de montagem Placa
Largura 35
Altura 155
Diâmetro 125
Carga útil 175
Modelo de roda Roda flangeada
Material da banda de rodagem Outro
Rolamento Outro
Forquilha de material Aço
Mola Não
Proteção da superfície, garfo Outro
Marca Bs rollen

Números do artigo

Referência 7K650466
EAN 4021885094874
UBB 500583179477
UNSPSC 31162701
Artigo do fabricante nr L420.B31.125
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.