Wheels and Castors
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
Mudanças e coberturas
Rodas
7Z634725
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
Swivel castor wheel dm 125 mm load cap. 100 kg with total locking device PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7Z634725
Largura
38
Diâmetro
125
Carga útil
100
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
105
Rolamento
10 mm (3/8 pol.)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
38
Diâmetro
125
Carga útil
100
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
105
Rolamento
10 mm (3/8 pol.)
Marca
Promat
Código pautal
73269098
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7Z634725
EAN
4260475210267
UBB
500583380349
UNSPSC
31162701
Artigo do fabricante nr
3000276012