Wheels and Castors
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
Mudanças e coberturas
Rodas
8A775378
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
Swivel castor wheel dm 100 mm load cap. 75 kg with total locking device PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8A775378
Largura
30
Diâmetro
100
Carga útil
75
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
105
Rolamento
10 mm (3/8 pol.)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
30
Diâmetro
100
Carga útil
75
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
105
Rolamento
10 mm (3/8 pol.)
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8A775378
EAN
4260654033151
UBB
500583375315
UNSPSC
31162701
Artigo do fabricante nr
3000276011