text.skipToContent text.skipToNavigation

Swivel castor wheel dm 100 mm load cap. 75 kg solid rubber panel L105xW80 mm PROMAT


Referência 2N616840
Largura 30
Diâmetro 100
Carga útil 75
Modelo de roda Sólido com aro
Material da banda de rodagem Borracha
Comprimento do cubo (mm) 105
Rolamento 10 mm (3/8 pol.)
Embalado por 1

Especificações

Largura 30
Diâmetro 100
Carga útil 75
Modelo de roda Sólido com aro
Material da banda de rodagem Borracha
Comprimento do cubo (mm) 105
Rolamento 10 mm (3/8 pol.)
Marca Promat
Código pautal

Números do artigo

Referência 2N616840
EAN 4260654033083
UBB 500581464525
UNSPSC 31162701
Artigo do fabricante nr 3000276001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.