text.skipToContent text.skipToNavigation

Swivel castor wheel dm 100 mm load cap. 140 kg BS ROLLEN


Referência 7N462219
Método de montagem Placa
Largura 30
Altura 127
Diâmetro 100
Carga útil 140
Modelo de roda Roda flangeada
Material da banda de rodagem Borracha
Embalado por 1

Especificações

Método de montagem Placa
Largura 30
Altura 127
Diâmetro 100
Carga útil 140
Modelo de roda Roda flangeada
Material da banda de rodagem Borracha
Rolamento Outro
Forquilha de material Aço
Mola Não
Proteção da superfície, garfo Outro
Marca Bs rollen

Números do artigo

Referência 7N462219
EAN 4021885002404
UBB 500583194484
UNSPSC 31162701
Artigo do fabricante nr L420.B60.100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.