text.skipToContent text.skipToNavigation

Swivel castor wheel dm 100 mm load cap. 130 kg BS ROLLEN


Referência 4W885521
Método de montagem Placa
Largura 30
Altura 127
Diâmetro 100
Carga útil 130
Modelo de roda Roda flangeada
Material da banda de rodagem Plástico
Embalado por 1

Especificações

Método de montagem Placa
Largura 30
Altura 127
Diâmetro 100
Carga útil 130
Modelo de roda Roda flangeada
Material da banda de rodagem Plástico
Rolamento Ex d
Forquilha de material Aço inoxidável
Mola Não
Proteção da superfície, garfo Outro
Marca Bs rollen
Type H120.A90.100

Números do artigo

Referência 4W885521
EAN 4021885034931
UBB 500582247390
UNSPSC 31162701
Artigo do fabricante nr 120.A90.100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.