text.skipToContent text.skipToNavigation

Swivel castor wheel dm 100 mm load cap. 125 kg BS ROLLEN


Referência 1B885127
Método de montagem Placa
Largura 30
Altura 128
Diâmetro 100
Carga útil 120
Modelo de roda Roda flangeada
Material da banda de rodagem Outro
Embalado por 1

Especificações

Método de montagem Placa
Largura 30
Altura 128
Diâmetro 100
Carga útil 120
Modelo de roda Roda flangeada
Material da banda de rodagem Outro
Rolamento Outro
Forquilha de material Aço
Mola Não
Proteção da superfície, garfo Outro
Marca Bs rollen

Números do artigo

Referência 1B885127
EAN 4021885098063
UBB 500573985750
UNSPSC 31162701
Artigo do fabricante nr L420.B36.100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.