text.skipToContent text.skipToNavigation

Suporte de pêndulo Fischer pdh m 8


O cabide pendular fischer PDH é uma fixação de ponto único com efeito de pêndulo flexível para absorção de ajustes de comprimento de tubulação. O uso em pares é necessário para tubos móveis. O design do cabide pendular permite um grau de liberdade de 360°. A manga aparafusada permite uma boa regulação em altura. Rosca de ligação M 8.

Referência 79676FIS
Comprimento
Marca Fischer
Peso por peça (g) 43.192
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Embalado por 1

Especificações

Comprimento 74 mm
Marca Fischer
Peso por peça (g) 43.192
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Descrição

O cabide pendular fischer PDH é uma fixação de ponto único com efeito de pêndulo flexível para absorção de ajustes de comprimento de tubulação. O uso em pares é necessário para tubos móveis. O design do cabide pendular permite um grau de liberdade de 360°. A manga aparafusada permite uma boa regulação em altura. Rosca de ligação M 8.

Números do artigo

Referência 79676FIS
EAN 4006209796764
UBB 500616855952
UNSPSC 31162905
Artigo do fabricante nr 79676
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.