text.skipToContent text.skipToNavigation

Suporte de bits Wera 899/4/1 SB SiS 1/4 x 152


899/4/1 SB Porta-bits universal, 1/4", x 152 mmSuporte universal para a recolha de bits com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3. Manga em aço inoxidável para uma proteção anticorrosiva muito especial. O anel de retenção assegura um ajuste ótimo da ferramenta no suporte. O forte íman permanente mantém os bits absolutamente seguro

Referência 1A263340
Comprimento (mm) 152
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Embalado por 3
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento (mm) 152
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Tamanho da inserção da máquina (mm) 6.3
Suporte de soquetes Não
Marca Wera
Model 899/4/1 SB
Type Bit Holder

Descrição

899/4/1 SB Porta-bits universal, 1/4", x 152 mmSuporte universal para a recolha de bits com cabeça hexagonal de de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3. Manga em aço inoxidável para uma proteção anticorrosiva muito especial. O anel de retenção assegura um ajuste ótimo da ferramenta no suporte. O forte íman permanente mantém os bits absolutamente seguros. hexagonal, adequado para aparafusadoras eléctricas com tomada de força de acordo com a norma DIN ISO 1173-F 6.3.

Números do artigo

Referência 1A263340
EAN 4013288099907
UBB 500643511610
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05134398001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.