text.skipToContent text.skipToNavigation

Suporte de bits Wera 893/4/1 K 1/4 893/4/1K


893/4/1 K Porta-bits universal, 1/4", x 50 mmA grande joelheira superconfortável protege durante todas as actividades ajoelhadas. É particularmente útil quando se trabalha em pisos duros. O material robusto tem uma qualidade de amortecimento agradável e permite a utilização no interior e no exterior, mesmo em condições climatéricas adversas. O material também regressa à sua forma original após a utilização (espuma com memória). A pega integrada permite uma fácil portabilidade. A joelheira é impermeável e, por conseguinte, fácil de manter com água e sabão. Largura/profundidade/altura: 480x280x20 mm, peso da joelheira: 280 g<,br>Nenhuma garganta fica seca com um abre-garrafas com a pega original Kraftform. Vai divertir-se tanto a abrir garrafas como a apertar parafusos.<,br>A joelheira vai impressionar o seu joelho, o abre-garrafas vai impressionar a sua mão - que combinação!

Referência 81284.134.480
Comprimento (mm) 50
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 50
Magnético Sim
Cabeça de troca rápida Não
Tamanho da inserção da broca 1/4 polegada
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da inserção da máquina 1/4 polegada
Tamanho da inserção da máquina (mm) 6.3
Suporte de soquetes Não
Marca Wera
Peso por peça (g) 26
Código pautal 8466103800
Model 899 1/4893/4/1K
Type Bit Holder

Descrição

893/4/1 K Porta-bits universal, 1/4", x 50 mmA grande joelheira superconfortável protege durante todas as actividades ajoelhadas. É particularmente útil quando se trabalha em pisos duros. O material robusto tem uma qualidade de amortecimento agradável e permite a utilização no interior e no exterior, mesmo em condições climatéricas adversas. O material também regressa à sua forma original após a utilização (espuma com memória). A pega integrada permite uma fácil portabilidade. A joelheira é impermeável e, por conseguinte, fácil de manter com água e sabão. Largura/profundidade/altura: 480x280x20 mm, peso da joelheira: 280 g<,br>Nenhuma garganta fica seca com um abre-garrafas com a pega original Kraftform. Vai divertir-se tanto a abrir garrafas como a apertar parafusos.<,br>A joelheira vai impressionar o seu joelho, o abre-garrafas vai impressionar a sua mão - que combinação!

Números do artigo

Referência 81284.134.480
EAN 4013288017468
UBB 425232905694
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05134480001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.