text.skipToContent text.skipToNavigation

Suporte de bits Wera 8784 B1 B1-1/4“ x 3/8”- 44mm


8784 B1 Adaptador de bits Zyklop, 3/8",, 1/4", x 3/8", x 44 mmConector de cabeça quadrada para hexagonal. Para brocas hexagonais de 1/4", de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 e as séries de ligação 1 e 4 da Wera. Com mandril de aperto rápido.

Referência 81042.063.044
Comprimento (mm) 44
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 9.5
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 44
Tamanho da ligação do lado da tomada 3/8 polegadas
Tamanho da inserção da broca (mm) 6.3
Tamanho da ligação do lado da ferramenta 1/4 polegada
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm) 9.5
Marca Wera
Peso por peça (g) 43
Type Zyklop Bit Adapter

Descrição

8784 B1 Adaptador de bits Zyklop, 3/8",, 1/4", x 3/8", x 44 mmConector de cabeça quadrada para hexagonal. Para brocas hexagonais de 1/4", de acordo com a norma DIN ISO 1173-C 6.3 e E 6.3 e as séries de ligação 1 e 4 da Wera. Com mandril de aperto rápido.

Números do artigo

Referência 81042.063.044
EAN 4013288121301
UBB 500511984352
UNSPSC 27112809
Artigo do fabricante nr 05003590001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.