text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Suction and pressure hose Amorvin HNA internal dm 12 mm length 60 mm CONTINENTAL


Cod Articol 4I443413
Grosimea peretelui (mm) 3
Raza de curbură (mm) 25
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 7
Materialul peretelui interior Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal 1/2 inch (15)
Presiunea minimă de rupere (bar) 21
Ambalat la 1

Specificații

Grosimea peretelui (mm) 3
Raza de curbură (mm) 25
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 7
Materialul peretelui interior Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal 1/2 inch (15)
Presiunea minimă de rupere (bar) 21
Culoarea peretelui exterior Alte
Marca Continental
Codul mărfurilor 39173900
Type 5910000084

Numerele articolelor

Cod Articol 4I443413
UBB 500726966640
UNSPSC 40142007
Nr. articol producător 4000822358
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.