Parafusos estruturais
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos estruturais
01415
01415.160.040
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
Structural assembly set, fully threaded ISO metric thread EN 15048 Aço Galvanizado a quente 8.8/8 M16X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Classe
8.8/8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
40 mm
Marca
Fabory
Classe
8.8/8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Galvanizado a quente
Rosca
Métrica
Info
Só embalagens completas.
As construções europeias devem cumprir o Regulamento (CPR) 305/2011 para os produtos de construção, a fim de garantir a segurança de pessoas e objetos.
Na maioria dos casos, isto significa a aplicação de produtos de acordo com as normas europeias harmonizadas (heN-normas).
Para fixações não pré-esforçadas, parafusos estruturais de acordo com a EN 15048-1, estão em conformidade com o CPR.
Em comparação com os parafusos ISO 4014/4017 (anteriormente DIN 931/933) e porcas ISO 4032 (DIN 934), parafusos e porcas de acordo com EN 15048 têm uma marcação suplementar 'SB' (Structural Bolting) no material e marcação CE nas caixas.
O fabricante tem que ter certificação CE para a produção de parafusos de acordo com a EN 15048.
Parafusos e porcas são embalados em conjunto numa caixa selada.
Uma declaração de desempenho (DoP) está disponível.ISO métrico
Dimensões
d-D
M16
k
10
L (mm)
40
m (max.)
14.8
P
2
s
24
Download como PDF
Imprimir
Padrões
EN
15048
ISO
4017/4032
Números do artigo
Referência
01415.160.040
EAN
8715494289658
UBB
500574468046
UNSPSC
31161620
Download modelo CAD
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar