Misturadoras
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
Ferramentas de construção
Ferramentas tijolos & Estucador
Misturadoras
9N123515
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
Stirrer MM 85 S mixing paddle dm 85 mm length 400 mm 5–10 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9N123515
Comprimento total (mm)
400
Diâmetro do cesto (mm)
85
Quantidade de material que pode ser agitado (kg)
5 - 10
Marca
Collomix
Model
MM 85 S
Type
41650-000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
400
Diâmetro do cesto (mm)
85
Quantidade de material que pode ser agitado (kg)
5 - 10
Marca
Collomix
Model
MM 85 S
Type
41650-000
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9N123515
EAN
4011024416506
UBB
500583923049
UNSPSC
27000000
Artigo do fabricante nr
4300000439