Misturadoras
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
Ferramentas de construção
Ferramentas tijolos & Estucador
Misturadoras
7X998167
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
Stirrer KR 90 S mixing paddle dm 90 mm length 590 mm 5–15 kg hexagon, 13 mm COLLOMIX
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7X998167
Comprimento total (mm)
590
Diâmetro do cesto (mm)
90
Quantidade de material que pode ser agitado (kg)
5 - 15
Marca
Collomix
Model
KR 90 S
Type
41621-000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
590
Diâmetro do cesto (mm)
90
Quantidade de material que pode ser agitado (kg)
5 - 15
Marca
Collomix
Model
KR 90 S
Type
41621-000
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7X998167
EAN
4011024416216
UBB
500583343222
UNSPSC
27000000
Artigo do fabricante nr
4300000445