text.skipToContent text.skipToNavigation

Stirrer KR 120 HF mixing paddle dm 120 mm length 590 mm 15–25 kg HEXAFIX® COLLOMIX


Referência 6O129923
Comprimento total (mm) 590
Diâmetro do cesto (mm) 120
Quantidade de material que pode ser agitado (kg) 15 - 25
Marca Collomix
Model KR 120 HF
Type 40120-000
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 590
Diâmetro do cesto (mm) 120
Quantidade de material que pode ser agitado (kg) 15 - 25
Marca Collomix
Model KR 120 HF
Type 40120-000

Números do artigo

Referência 6O129923
EAN 4011024401205
UBB 500582854252
UNSPSC 27000000
Artigo do fabricante nr 4300000446
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.