text.skipToContent text.skipToNavigation

Stirrer FM 80 S mixing paddle dm 80 mm length 400 mm 5–10 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX


Referência 5F944583
Comprimento total (mm) 400
Diâmetro do cesto (mm) 80
Quantidade de material que pode ser agitado (kg) 5 - 10
Marca Collomix
Código pautal 82079099
Model FM 80 S
Type 40881-000
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 400
Diâmetro do cesto (mm) 80
Quantidade de material que pode ser agitado (kg) 5 - 10
Marca Collomix
Código pautal 82079099
Model FM 80 S
Type 40881-000

Números do artigo

Referência 5F944583
EAN 4011024408815
UBB 500582373436
UNSPSC 27000000
Artigo do fabricante nr 4000816596
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.