text.skipToContent text.skipToNavigation

Stirrer FM 60 S mixing paddle dm 60 mm length 400 mm 0–5 kg hexagon, 10 mm COLLOMIX


Referência 0F331311
Comprimento total (mm) 400
Diâmetro do cesto (mm) 60
Quantidade de material que pode ser agitado (kg) 0 - 5
Marca Collomix
Model FM 60 S
Type 40880-000
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 400
Diâmetro do cesto (mm) 60
Quantidade de material que pode ser agitado (kg) 0 - 5
Marca Collomix
Model FM 60 S
Type 40880-000

Números do artigo

Referência 0F331311
EAN 4011024408808
UBB 500573689410
UNSPSC 27000000
Artigo do fabricante nr 4000816583
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.