Misturadoras
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
Ferramentas de construção
Ferramentas tijolos & Estucador
Misturadoras
3K266121
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
Stirrer FM 120 S mixing paddle dm 120 mm length 590 mm 20–30 kg hexagon, 13 mm COLLOMIX
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3K266121
Comprimento total (mm)
590
Diâmetro do cesto (mm)
120
Quantidade de material que pode ser agitado (kg)
20 - 30
Marca
Collomix
Model
FM 120 S
Type
40883-000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
590
Diâmetro do cesto (mm)
120
Quantidade de material que pode ser agitado (kg)
20 - 30
Marca
Collomix
Model
FM 120 S
Type
40883-000
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3K266121
EAN
4011024408839
UBB
500581800710
UNSPSC
27000000
Artigo do fabricante nr
4000816597