Misturadoras
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
Ferramentas de construção
Ferramentas tijolos & Estucador
Misturadoras
2I903865
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
Stirrer FM 100 S mixing paddle dm 100 mm length 590 mm 10–25 kg hexagon, 13 mm COLLOMIX
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2I903865
Comprimento total (mm)
590
Diâmetro do cesto (mm)
100
Quantidade de material que pode ser agitado (kg)
10 - 25
Marca
Collomix
Model
FM 100 S
Type
40882-000
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento total (mm)
590
Diâmetro do cesto (mm)
100
Quantidade de material que pode ser agitado (kg)
10 - 25
Marca
Collomix
Model
FM 100 S
Type
40882-000
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2I903865
EAN
4011024408822
UBB
500581411989
UNSPSC
27000000
Artigo do fabricante nr
4201940258