text.skipToContent text.skipToNavigation

Stirrer DLX 152 HF mixing paddle dm 150 mm length 590 mm 30–50 kg HEXAFIX® COLLOMIX


Referência 5B314540
Comprimento total (mm) 590
Diâmetro do cesto (mm) 150
Quantidade de material que pode ser agitado (kg) 30 - 50
Marca Collomix
Código pautal 82079099
Model DLX 152 HF
Type 40983-000
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 590
Diâmetro do cesto (mm) 150
Quantidade de material que pode ser agitado (kg) 30 - 50
Marca Collomix
Código pautal 82079099
Model DLX 152 HF
Type 40983-000

Números do artigo

Referência 5B314540
EAN 4011024409836
UBB 500582327812
UNSPSC 27000000
Artigo do fabricante nr 4300000433
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.