text.skipToContent text.skipToNavigation

Step drill set ULTIMATECUT dm5–12/6–20/8–30 mm HSS RUKO


Referência 4M595133
Com quebra-bordas Não
Ranhura em espiral Sim
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 30
Diâmetro mínimo da broca (mm) 5
Ponta de centragem substituível Não
Embalado por 1

Especificações

Com quebra-bordas Não
Ranhura em espiral Sim
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 30
Diâmetro mínimo da broca (mm) 5
Ponta de centragem substituível Não
Versão em metal duro Sim
Marca Fabory approved vendor
Type 10987541

Números do artigo

Referência 4M595133
EAN 4007140386700
UBB 500726965402
UNSPSC 27000000
Artigo do fabricante nr 4000865860
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.