Brocas escalonadas
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
Furar
Brocas escalonadas
9U230498
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
Step drill drilling range 5.5–38.5 mm HSS spiral-grooved no. of cutters 2 no. of
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9U230498
Diâmetro do eixo (mm)
10
Ranhura em espiral
Sim
Número de lâminas de corte
2
Unidade de medida
mm
Diâmetro máximo da broca (mm)
38.5
Diâmetro mínimo da broca (mm)
5.5
Número de fases de perfuração
11
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Diâmetro do eixo (mm)
10
Ranhura em espiral
Sim
Número de lâminas de corte
2
Unidade de medida
mm
Diâmetro máximo da broca (mm)
38.5
Diâmetro mínimo da broca (mm)
5.5
Número de fases de perfuração
11
Material de corte
HSS
Direção de corte
Direita
Marca
Ruko
Código pautal
82075060
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9U230498
UBB
500719257676
UNSPSC
31390000
Artigo do fabricante nr
101091/RUKO