text.skipToContent text.skipToNavigation

Step drill drilling range 5.3–30.5 mm HSS spiral-grooved no. of cutters 2 no. of


Referência 9V142509
Diâmetro do eixo (mm) 10
Ranhura em espiral Sim
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 30.5
Diâmetro mínimo da broca (mm) 5.3
Número de fases de perfuração 9
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 10
Ranhura em espiral Sim
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 30.5
Diâmetro mínimo da broca (mm) 5.3
Número de fases de perfuração 9
Material de corte HSS
Direção de corte Direita
Marca Ruko
Código pautal 82075060

Números do artigo

Referência 9V142509
UBB 500719257833
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 101093/RUKO
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.