text.skipToContent text.skipToNavigation

Step drill drilling range 4–12 mm HSS-Co5 spiral-slotted no. of cutters 2 no. of


Article number 4J690307
Durchmesser des Schachts (mm) 6
Spiralförmige Rille Ja
Anzahl der Schneidklingen 2
Einheit der Messung mm
Max. Bohrerdurchmesser (mm) 12
Min. Bohrerdurchmesser (mm) 4
Anzahl der Bohrstufen 9
Packed per 1

Specifications

Durchmesser des Schachts (mm) 6
Spiralförmige Rille Ja
Anzahl der Schneidklingen 2
Einheit der Messung mm
Max. Bohrerdurchmesser (mm) 12
Min. Bohrerdurchmesser (mm) 4
Anzahl der Bohrstufen 9
Werkstoff Schneiden HSS-E
Schnittrichtung Rechts
Marke Ruko
Warennummer 82075060

Article numbers

Article number 4J690307
UBB 500719254947
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  101050-9E/RUKO
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.