text.skipToContent text.skipToNavigation

Step drill drill. range 4-30 mm HSS spiral-grooved no. of cutters 2 no. of steps


Referência 7X124605
Diâmetro do eixo (mm) 10
Ranhura em espiral Sim
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 30
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Número de fases de perfuração 14
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 10
Ranhura em espiral Sim
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 30
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Número de fases de perfuração 14
Material de corte HSS
Marca Promat
Código pautal 82075060

Números do artigo

Referência 7X124605
EAN 4015448533917
UBB 500583323919
UNSPSC 27112812
Artigo do fabricante nr 4000862083
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.