text.skipToContent text.skipToNavigation

Step drill drill. range 4-12 mm HSS spiral-grooved no. of cutters 2 no. of steps


Referência 4M876191
Diâmetro do eixo (mm) 6
Ranhura em espiral Sim
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 12
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Número de fases de perfuração 9
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 6
Ranhura em espiral Sim
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 12
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Número de fases de perfuração 9
Material de corte HSS
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4M876191
EAN 4015448533894
UBB 500582118682
UNSPSC 27112812
Artigo do fabricante nr 4000862081
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.