text.skipToContent text.skipToNavigation

Step drill drill. range 30-40 mm HSS, straight-fluted no. of cutters 2 no. of st


Referência 3K231593
Diâmetro do eixo (mm) 13
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 40
Diâmetro mínimo da broca (mm) 30
Número de fases de perfuração 11
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 13
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 40
Diâmetro mínimo da broca (mm) 30
Número de fases de perfuração 11
Material de corte HSS

Números do artigo

Referência 3K231593
EAN 4015448533948
UBB 500581800488
UNSPSC 27112812
Artigo do fabricante nr 4000862086
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.