text.skipToContent text.skipToNavigation

Step drill drill. range 20-30 mm HSS, straight-fluted no. of cutters 2 no. of st


Referência 3G228500
Diâmetro do eixo (mm) 12
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 30
Diâmetro mínimo da broca (mm) 20
Número de fases de perfuração 11
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 12
Número de lâminas de corte 2
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 30
Diâmetro mínimo da broca (mm) 20
Número de fases de perfuração 11
Material de corte HSS

Números do artigo

Referência 3G228500
EAN 4015448533931
UBB 500581729125
UNSPSC 27112812
Artigo do fabricante nr 4000862085
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.