Outros
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
Ferramentas sem fios
Lanternas & Rádios
2A915674
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
STANLEY Lâmpadas e rádios 50 M ± 1,5MM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2A915674
Cor da caixa
Outro
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
50
Rota de sinalização rotativa
Não
Precisão (mm)
0.15
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor da caixa
Outro
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
50
Rota de sinalização rotativa
Não
Precisão (mm)
0.15
Grau de proteção (IP)
IP40
Tipo de bateria
Lithium-ions
Classe laser
Classe 2
Marca
Stanley
Model
FATMAX
Type
Distance Measurer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2A915674
EAN
3253560771652
UBB
500581303327
UNSPSC
41111603
Artigo do fabricante nr
FMHT77165-0