Níveis laser
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Níveis
Níveis laser
0T931353
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
Stanley FATMAX Multi Line Laser in Plastic Case Green Beam 60m 0.3mm/m Li-Ion Battery
Adiconar catálogo
Referência
0T931353
Cor da caixa
Outro
Peso
4035
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
60
Rota de sinalização rotativa
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor da caixa
Outro
Peso
4035
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
60
Rota de sinalização rotativa
Não
Precisão (mm)
0.3
Comprimento de onda do sensor (nm)
530
Grau de proteção (IP)
IP54
Tipo de bateria
Lithium-ions
Classe laser
Classe 2
Marca
Stanley
Model
FATMAX
Type
Multi Line Laser
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0T931353
EAN
3253561773563
UBB
500656444162
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
FMHT1-77356