Laser de linhas cruzadas
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
Ferramentas de inspeção & marcação, medição
Níveis
Laser de linhas cruzadas
3J623453
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
Laser de linhas cruzadas Stanley FATMAX em cartão Blister Feixe verde 30m ±3mm/10m Bateria de iões de lítio
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3J623453
Cor da caixa
Outro
Peso
3570
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
50
Rota de sinalização rotativa
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor da caixa
Outro
Peso
3570
Com controlo remoto
Não
Interface
Não
Rota de sinalização visível
Não
Comprimento da via de sinalização (m)
50
Rota de sinalização rotativa
Não
Precisão (mm)
0.3
Comprimento de onda do sensor (nm)
530
Grau de proteção (IP)
IP54
Tipo de bateria
Lithium-ions
Classe laser
Classe 2
Marca
Stanley
Código pautal
90153010
Model
FATMAX
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3J623453
EAN
3253561775956
UBB
500715814462
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
FMHT77595-1